曜日別特売

セラミック組成 抵抗器 2W 100Ω ±10% 1袋 5個入

セラミック組成 抵抗器 2W 100Ω ±10% 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

2 W CCRシリーズ、アキシャル
独自の堅牢なセラミック構造が採用された、非常に大きいサージ容量の抵抗器で、コンデンサの充放電及びあらゆるエネルギー吸収回路用途に適しています。

仕様●抵抗:100Ω●定格電力:2W●許容差:±10%●テクノロジー:セラミック組成●シリーズ:CCR●温度係数:-1300 → +300ppm/℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7160-37内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61996149CCR2100RKB
3,920
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする