TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
センサアクチュエータケーブル 20 → 22 AWG M12シリーズ 1袋 200個入
仕様
●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:A●長さ:500mm●外被色:バイオレット●シリーズ:M12●外径:6.9mm
アズワン品番
65-7443-46
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61996955
TAA755A5501-001
¥
1,081,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表