センサアクチュエータケーブル 22 AWG SAC-4P- 2.0-PUR/M12FSシリーズ 1袋 5個入

センサアクチュエータケーブル 22 AWG SAC-4P- 2.0-PUR/M12FSシリーズ 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト

UL、cUL、cULus、GOS
品番 ; 802-6974 802-6974、; 802-6987 802-6987 はシールド付き ;、802-6971 は LED 付きです。
センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、PURケーブル
M12-フリーエンドコネクタケーブルアセンブリ、4極、さまざまな長さのハロゲンフリーPURケーブル、アングル又はストレートコネクタバージョン Aコード

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メスアズワン品番65-7379-77内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619970341533576
16,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする