曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ - AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ - AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ - AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ - AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ - AMPHENOL

Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61998294M12A-17PFFC-SH8B2065-7381-70
4,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
61998310M12A-17BMMM-SL8D0265-7382-19
5,310
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
61998319M12A-17PMMC-SF8C2065-7381-94
3,570
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
61998328M12A-17PMMC-SF8B2065-7381-99
3,560
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
61998337M12A-17BFFM-SL8B0165-7381-62
5,540
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
61998346M12A-17BFFM-SL8B0265-7381-77
6,360
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
61998364M12A-17PMMC-SH8C2065-7381-95
3,600
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
61998380M12A-17BFFM-SL8D0265-7381-84
5,990
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
61998389M12A-17BFFM-SL8D0165-7381-83
5,250
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
61998398M12A-17PMMC-SH8B2065-7381-27
3,600
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
61998407M12A-17BMMM-SL8D0165-7382-17
4,560
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
61998355M12A-17PFFC-SH8C2065-7381-78
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする