曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ - AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ - AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ - AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ - AMPHENOL

Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61998416MSAS-17PFFC-SF8B2065-7381-93
4,380
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
61998425MSAS-17BMMM-SL8D0265-7381-92
7,220
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
61998450MSAS-17PMMC-SF8B2065-7382-18
3,670
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
61998459MSAS-17BFFM-SL8B0265-7381-44
8,860
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61998434MSAS-17PMMC-SF8C2065-7382-05
2,770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする