曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:3

センサアクチュエータケーブル コア数:3 - AMPHENOL

The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 3 pins
The pins are made from copper alloy and has gold plating
The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system

仕様●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3アズワン品番65-7400-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61998504M12A-03PFFS-SH8001
1,540
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする