TELEMECANIQUE SENSORS
センサアクチュエータケーブル コア数:3
配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ - 20 UNF - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m
仕様
●CN1:1/2インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●断面積:0.34 mm2●絶縁体:PUR
アズワン品番
65-7442-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61998520
XZCP1965L10
¥
6,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表