AMPHENOL
センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入
仕様
●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4
アズワン品番
65-7399-99
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61998994
8-04AFFM-SL7A02
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表