AMPHENOL
センサアクチュエータケーブル コア数:5 Mシリーズ
Amphenol メスケーブルアセンブリには、5 つのコンタクトがあります。ケーブル長は 1 m ですIP 等級は IP68 ですK コード
仕様
●CN1:M12●芯数:5●長さ:1m●シース材質:PUR●シリーズ:M●コネクタAハウジングジェンダー:メス
アズワン品番
65-7365-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61999834
M12K-05BFFM-SL8S01
¥
6,630
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表