SAMTEC
センサアクチュエータケーブル コア数:8 MCPシリーズ
仕様
●入数:1箱(1個入)●CN1:端子●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:MCP
アズワン品番
65-7400-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62000166
MCP-8-02-L-01.00-T-BC
¥
4,170
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表