曜日別特売

ソフトスタータ

ソフトスタータ - SIEMENS

Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、315 A、110 → 250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的

仕様●許容入力:200 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:315 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620015303RW5074-2AB1565-7296-81
1,377,000
取扱い終了
返品不可
620015393RW5074-2TB1565-7297-74
1,377,000
取扱い終了
返品不可
620015483RW5074-6AB1565-7301-16
1,377,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする