ソフトスタータ

ソフトスタータ - SIEMENS

Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V → 600 V、570 A 及び 24 V ac/dc のスプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱

仕様●許容入力:355 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:570 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620017063RW5077-6TB0565-7298-69
1,522,000
取扱い終了
返品不可
620017153RW5077-2AB0565-7297-51
1,522,000
取扱い終了
返品不可
620017243RW5077-2TB0565-7299-49
1,522,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする