曜日別特売

タンタルコンデンサ 100μF 10V dc D2 1セット 3000個入

タンタルコンデンサ 100μF 10V dc D2 1セット 3000個入 - Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 100μF 10V dc D2 1セット 3000個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D2●許容差:±20%●シリーズ:TPC●電解質の種類:ソリッド内容量1セット(3000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6200258010TPC100MG65-7017-33
435,000
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
6200258910TPC100MT65-7015-55
435,000
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする