タンタルコンデンサ 100μF 16V dc 7343-20 1袋 2個入

タンタルコンデンサ 100μF 16V dc 7343-20 1袋 2個入 - KEMET
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-20●等価直列抵抗:50mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:T545●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7167-47内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62002616T545V107M016ATE050
1,060
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする