Panasonic(パナソニック)
タンタルコンデンサ 100μF 20V dc D2 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D2●許容差:20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-6931-14
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62002634
20TQC100MD2
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください