曜日別特売

タンタルコンデンサ 100μF 4V dc 3528-21 1セット 2000個入

タンタルコンデンサ 100μF 4V dc 3528-21 1セット 2000個入 - KEMET

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 100 uF で、静電容量許容差は 20 % です。静電容量: 100 uFC 許容差20 % 取り付けタイプ:表面実装 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃

仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7103-07内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62002695T591B107M004ATE055
166,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする