曜日別特売

タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc 3528-21 1セット 5個入

タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc 3528-21 1セット 5個入 - KEMET

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 100 uF で、55 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 100 uFC 許容差20 % ESR : 55 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 C 定格電圧: 6.3 V dc

内容量1セット(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62002817T598B107M006ATE05565-7109-30
1,260
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62002826T591B107M006ATE05565-7101-28
1,030
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする