曜日別特売

タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入

タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入 - Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド内容量1セット(2000個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620028356TPE100MVB65-7014-70
166,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
620028606TPE100MWB65-7016-46
162,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
620028446TPE100MBB65-7016-22
157,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする