タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 3216-18 1セット 2000個入

タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 3216-18 1セット 2000個入 KEMET

5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ

仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:80mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T525●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性 アズワン品番65-7043-29 内容量1セット(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62002975 T525A106M010ATE080
141,000
139,800
153,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする