タンタルコンデンサ 10μF 50V dc 7343-31 1セット 500個入

タンタルコンデンサ 10μF 50V dc 7343-31 1セット 500個入 - KEMET
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7033-62内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62003097T500D106K050AG6110
665,000
659,800
725,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする