VISHAY
タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1608-09 1袋 20個入
仕様
●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1608-09●等価直列抵抗:10Ω●許容差:±20%●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シリーズ:TMCJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%
アズワン品番
65-7049-12
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62003140
TMCJ0J106MTRF
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください