KEMET
タンタルコンデンサ 150μF 4V dc 3528-21 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62003228
T598B157M004ATE055
65-7101-94
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62003237
T598B157M004ATE070
65-7101-85
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62003246
T598B157M004ATE045
65-7101-72
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください