タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-15 1セット 2500個入

タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-15 1セット 2500個入 - KEMET

5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック

仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-15●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.4mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6927-04内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62003289T520M157M006ATE035
488,000
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする