タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-21 1セット 2000個入

タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-21 1セット 2000個入 - KEMET
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド内容量1セット(2000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62003307T591B157M006ATE05565-7102-17
179,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
62003316T591B157M006ATE04565-7103-56
186,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする