曜日別特売

タンタルコンデンサ 15μF 6.3V dc 3528-12 1袋 5個入

タンタルコンデンサ 15μF 6.3V dc 3528-12 1袋 5個入 - KEMET

T520シリーズ
KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:15μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.1mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7041-61内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62003535T520T156M006ATE100
1,290
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする