曜日別特売

タンタルコンデンサ 2.2μF 50V dc 3528-21 1セット 2000個入

タンタルコンデンサ 2.2μF 50V dc 3528-21 1セット 2000個入 - KEMET
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:11μAアズワン品番65-6923-50内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62003614T521B225M050ATE200
281,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする