曜日別特売

タンタルコンデンサ 2.2μF 50V dc 3528-21 1袋 5個入

タンタルコンデンサ 2.2μF 50V dc 3528-21 1袋 5個入 - KEMET
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッド内容量1袋(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62003630T591B225M050ATE15065-7033-50
1,280
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62003639T598B225M050ATE15065-7029-47
1,310
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62003648T591B225M050ATE20065-7033-23
1,240
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする