Panasonic(パナソニック)
タンタルコンデンサ 220μF 2.5V dc B2 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-7019-51
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62003700
2R5TPE220MUB
¥
171,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください