曜日別特売

タンタルコンデンサ 220μF 4V dc B2 1セット 2000個入

タンタルコンデンサ 220μF 4V dc B2 1セット 2000個入 - Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 220μF 4V dc B2 1セット 2000個入 - Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 220μF 4V dc B2 1セット 2000個入 - Panasonic(パナソニック)

Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高

仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド内容量1セット(2000個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620037094TPE220MZB65-7016-49
269,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
620037184TPE220MVB65-7016-50
269,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
620037274TPE220MBB65-7017-11
269,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする