Panasonic(パナソニック)
タンタルコンデンサ 220μF 4V dc B2 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62003745
4TPE220MVB
65-7016-70
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62003754
4TPE220MBB
65-7021-66
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62003770
4TPE220MZB
65-7015-69
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください