タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc 7343-20 1袋 2個入

タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc 7343-20 1袋 2個入 - KEMET

KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低 ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選された材質のアップグレードにより、85 ℃ / 85 % RH の定格電

仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-20●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-05内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62003788T598V227M006ATE025
880
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする