Panasonic(パナソニック)
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc D3L 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62003937
6TPF220MPL
65-7017-30
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62003946
6TPF220MFL
65-7018-37
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください