曜日別特売

タンタルコンデンサ 22μF 35V dc 7343-31 1袋 2個入

タンタルコンデンサ 22μF 35V dc 7343-31 1袋 2個入 - KEMET
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:10%アズワン品番65-6919-50内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62004068T521D226M035ATE060
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする