曜日別特売

タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-28 1袋 5個入

タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-28 1袋 5個入 - KEMET

5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-28●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6928-65内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62004244T520C337M2R5ATE025
1,410
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする