タンタルコンデンサ 330μF 4V dc D4 1セット 2500個入

タンタルコンデンサ 330μF 4V dc D4 1セット 2500個入 - Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 330μF 4V dc D4 1セット 2500個入 - Panasonic(パナソニック)

Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ

仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド内容量1セット(2500個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620043574TPF330M9L65-7021-68
489,000
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
620043664TPF330MFL65-7015-03
472,000
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする