曜日別特売

タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 3528-12 1袋 5個入

タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 3528-12 1袋 5個入 - KEMET
仕様
●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:50mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7044-30
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62004664T521T336M016ATE050
¥2,030
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする