KEMET
タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 3528-12 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62004664
品番
T521T336M016ATE050
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:50mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7044-30