タンタルコンデンサ 33μF 4V dc 3528-21 1セット 5個入

タンタルコンデンサ 33μF 4V dc 3528-21 1セット 5個入 - KEMET

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 33 uF で、70 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 33 uF 許容差20 % ESR : 70 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃

仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7101-95内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62004716T599B336M004ATE070
1,310
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする