曜日別特売

タンタルコンデンサ 33μF 50V dc 7343-43 1セット 500個入

タンタルコンデンサ 33μF 50V dc 7343-43 1セット 500個入 - KEMET

5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ

仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:50mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7043-77内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62004750T521X336M050ATE050
301,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする