Panasonic(パナソニック)
タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62005066
6TPE470MZ
65-7015-01
¥
497,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62005075
6TPE470MW
65-7017-32
¥
497,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください