Panasonic(パナソニック)
タンタルコンデンサ 680μF 4V dc D4
仕様
●テクノロジー:タンタル●静電容量:680μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62005337
4TPF680MZH
65-7021-34
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62005346
4TPF680MFH
65-7020-64
¥
580
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください