Panasonic(パナソニック)
タンタルコンデンサ 68μF 10V dc D2 1セット 3000個入
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:68μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D2●許容差:±20%●シリーズ:TPC●電解質の種類:ソリッド
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62005398
10TPC68MM
65-7015-75
¥
414,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62005407
10TPC68ME
65-7016-04
¥
414,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください