KEMET
タンタルコンデンサ 68μF 6.3V dc 6032 ~ 28
仕様
●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:68μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032 ~ 28●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-7028-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62005520
T500C686K006AG6110
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください