チャート紙

チャート紙 - KOKUSAI(国際チャート)

国内製造
国内製紙メーカーの計測用紙使用

仕様●サイズ:200mm巾×全長20m●重量:0.2kg内容量1箱(10冊)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62006098B9573-K17965-3734-79
24,500
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
62006107B9573AN-K19565-3734-82
24,500
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
62006116ZV-10000-KC65-3734-86
13,400
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
62006125E906ANF-KC65-3734-80
23,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする