チューブラック マイクロチューブ用 80穴 5色アソート 20個入

チューブラック マイクロチューブ用 80穴 5色アソート 20個入 - BIOLOGIX

チューブラック
1.5/2.0mlマイクロチューブ用チューブラック
頑丈なプラスチック製
耐アルコール溶液
80本用
未滅菌

仕様●外寸:209x66x27.2mm●穴径:Φ11.4mm●材質:プラスチック●色:アソート(青・緑・赤・黄・紫)アズワン品番65-3794-73内容量1パック(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6200624790-8009
12,300
12,299
13,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする