チューブローテーター 本体

チューブローテーター 本体 - Thermo Fisher Scientificチューブローテーター 本体 - Thermo Fisher Scientificチューブローテーター 本体 - Thermo Fisher Scientific

交換式ドラムで多用途に対応できる丈夫なローテーター
ドラムの角度は横向き-上向きの間で6段階に調節可能
標準付属のドラムには50mLチューブが15本セット可能
カウントアップ、カウントダウンタイマー付
数値を見やすく操作しやすいLEDディスプレイとキーパッド

仕様●回転数:5-80rpm●傾斜角度:95-180°(6段階)●タイマー:-99時間59分●サイズ:293×415×464Hmm●重量:9kg(本体+ドラム)●電源:100-240V、50/60Hz、2.5A●認証/準拠:cCSAus●付属品:ドラム(50mL×15本用)●保証:2年アズワン品番65-4344-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6200629988-861-049
125,600
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする