テストチューブ 13x75mm 5.0ml

テストチューブ 13x75mm 5.0ml - nerbeplusテストチューブ 13x75mm 5.0ml - nerbeplus

テストチューブ 外径13mm
13×75mm
未滅菌

内容量1個(4000本)
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6200993902-161-000165-3753-82
59,300
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
6200994802-162-000165-3753-84
60,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする