テストチューブ 16x95mm 11.0ml 02シリーズ

テストチューブ 16x95mm 11.0ml 02シリーズ - nerbeplus

テストチューブ 外径16mm
16×95mm
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:02-673-0000●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-10℃~70℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:11.0mlアズワン品番65-3753-90内容量1個(2500本)
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6201000002-211-0001
74,400
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする