曜日別特売

テストチューブ用ラック SecuRack 12-13mmx50本 S510-50Oシリーズ

テストチューブ用ラック SecuRack 12-13mmx50本 S510-50Oシリーズ - Simportテストチューブ用ラック SecuRack 12-13mmx50本 S510-50Oシリーズ - Simportテストチューブ用ラック SecuRack 12-13mmx50本 S510-50Oシリーズ - Simportテストチューブ用ラック SecuRack 12-13mmx50本 S510-50Oシリーズ - Simport

テストチューブラックSecuRackTM 12~13mmΦ用
50本立
2×75mmまたは13×100mmチューブ用ラック
アルファベット刻印入り
各ウェルにはシリコンタブがついていおり、チューブをしっかり固定するので一度にチューブ内の液体を捨てることが可能
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●寸法:250×128×50mm●色:オレンジ●材質:P.S
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62010228S510-50O1個65-3841-69
7,400
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
62010237S510-50O1セット(2個)65-3841-70
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする