kipp
テンションレバー TL12X50Nシリーズ
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
仕様
●テンションレバー●本体:SUM22L 粉体塗装 ブラック●ネジ部:SUM22L 黒染め●グリップ:フェノール樹脂 ブラック●質量:310g
アズワン品番
65-6144-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62011330
TL12X50N
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください